{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Coppia massima | 20 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Lunghezza complessiva L | 232 mm | |
Campo di coppia | 4 Nm - 20 Nm | |
Peso | 400 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 166 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo |
657352 20
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197546012
copia |
|
Codice del produttore |
657352 20
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |