Dinamometrinis raktas be skalės su terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 20Nm

Prekės Nr.: 657352 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 48,80 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 3-4 savaites
  • 207,00 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 3-4 savaites

  • 48,80 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 3-4 savaites
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva raudona; juoda
Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį l3 166 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojam.
Matavimo vienetas sukimo momentas Nm
Sukimo momentas min., Nm 4
Sukimo momentas maks., Nm 20
Atlaisvinimo vertės nustatymas be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Dydis, pavaros kvadratas 1/4 in
Dinamometras Nm
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Paleidimo signalas akustin.; jutiklin.
Feedback ryškus
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis dinamometrinis raktas
Priveržimo kryptis dešinin.
Jungčių forma pavaros kvadratas
Matavimo įrankiai mechanin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas
Indikatorius be ekrano
Sukimo momento diapazonas min. 4 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 20 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 3 %
Standartas DIN EN ISO 6789
Visas ilgis L 232 mm
Bendras svoris 400 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 657352 20
EAN / GTIN 4045197546012
Gamintojo numeris 657352 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Raktas reguliuojamas dinamometrinių raktų tikrintuvu.
Su perjungiama terkšle ir standžiu kvadratu − tik dešininiam priveržimui.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojam varžtų ir pan. priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±3% nuo nustatytos vertės.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.