Momentnøgle uden skala med skralde, Maks. moment: 20Nm

Art.-nr.: 657352 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 363,56 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 3-4 uger
  • 1.542,13 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 3-4 uger

  • 363,56 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 3-4 uger
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve rød; sort
Armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål l3 166 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Måleenhed, drejningsmoment Nm
Tilspændingsmoment min., Nm 4
Drejningsmoment maks., Nm 20
Indstilling af udløsningsværdi uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Størrelse, drivfirkant 1/4 tommer
Drejningsmomentenheder Nm
Data, kan logges nej
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Udløsersignal akustisk; akustisk
Feedback udløsning
Kan kalibreres ja
Indhold enkelt del
Produkttype momentnøgler
Tilspændingsretning højre
Tilslutningens form drivfirkant
Måleteknik mekanisk
Målefunktioner moment
Display ingen visning
Momentområde, min. 4 Nm
Momentområde, maks. 20 Nm
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 3 %
Standard DIN EN ISO 6789
Længde i alt L 232 mm
Vægt, samlet 400 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 657352 20
EAN/GTIN 4045197546012
Producentnummer 657352 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Enarmet momentnøgle uden indstillingsskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester.
Med reverserbar skralde og fast firkant − kun til højrespænding.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer osv. efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

± 3 % af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.