Kit di base HCT– Giraviti dinamometrico elettronico, Modello: 1

Codice art.: 655083 1
Sconto
2.739,91 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 345,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione a batteria
Precisione della coppia in senso orario 2 %
Intervallo di coppia min. 0,4 Nm
Campo di coppia max. 2 Nm
Risoluzione visualizzata 0,001 Nm
Attacco per bit F 6,3
Interfaccia Bluetooth®; USB
Direzione di serraggio Destra-sinistra
Lunghezza complessiva L 246 mm
Peso totale 294 g
Normativa DIN EN ISO 6789
Certificato di collaudo del produttore sì
Numero di batterie contenute 1 pz.
Batteria sostituibile si
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tensione batteria 3,6 V
Capacità batteria 3,4 Ah
Grado di protezione IP IP40
Serie HCT
Zona di protezione ESD (EPA) no
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Regolabilità del valore di soglia es. regolabile
Unità di misura coppia Nm; cNm
Coppia min., Nm 0,4
Coppia min., cNm 40
Momento torcente max., Nm 2
Momento torcente max., cNm 200
Impostazione del valore di soglia Es. regolabile digitalmente
Dimensione, attacco per bit 1/4 pollici
Unità di misura della coppia Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Dati protocollabili si
Applicazione radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Segnale di rilascio Es. acustica; Es. ottica; Es. tattile
Feedback acustico; “attivazione”; “di visualizzazione”
Contenuto set
Tarabile si
Tarabile nuovamente si
Tipo di prodotto Giraviti dinamometrici
Forma di connessione attacco per bit
Metrologia elettronico
Funzioni di misura Coppia
Visualizzazione es. digitale
Precisione della coppia in senso antiorario 2 %

Identificazione e classificazione

Codice articolo 655083 1
EAN / GTIN 4069515061698
Codice del produttore 655083 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il kit di base HCT per giraviti dinamometrici elettronici offre un perfetto approccio alla misurazione, al controllo e alla documentazione digitali della coppia. Il pacchetto combina il giraviti dinamometrico elettronico n. art. 659021, lo strumento di controllo della coppia n. art. 654410 e l’app HCT per Windows in una soluzione moderna e completamente interconnessa per montaggi di precisione.
Funzioni e vantaggi del pacchetto
1 Avvitamento preciso con il giraviti dinamometrico elettronico n. art. 659021 200
Il giraviti dinamometrico compatto consente avvitature altamente precise e ripetibili anche in spazi ristretti o ambiti di applicazione di precisione. Misurazione elettronica, segnali chiari e funzionamento intuitivo garantiscono una procedura in massima sicurezza.

2 Verifica affidabile con lo strumento di controllo della coppia n. art. 654410 2
Questo strumento consente un controllo del funzionamento e della precisione dei giraviti rapido e conforme alle norme vigenti. La qualità della misurazione è così costantemente garantita, il che è l’ideale per il controllo qualità, i requisiti di audit e il monitoraggio regolare degli utensili.

3 Documentazione e analisi digitali con l’app HCT per Windows
L’app combina hardware e gestione dei dati in un flusso di lavoro efficiente. Offre:
  • una gestione operatori intuitiva
  • acquisizione e trasmissione automatiche dei valori misurati
  • valutazioni strutturate e certificati di collaudo
  • tracciabilità completa di ogni avvitamento
  • Una facile integrazione nei processi di controllo qualità esistenti

I vantaggi in sintesi
Con il kit di base Torquescrewdriver di HCT, gli utenti ricevono una soluzione completa e pronta all’uso per processi di avvitatura precisi: dalla misurazione al controllo, fino alla documentazione digitale – compatto, efficiente e orientato al futuro.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vantaggi della trasmissione via radio con Bluetooth®:
  • Facile trasmissione dati: Premendo questo tasto, il risultato della misurazione verrà trasmesso direttamente all’applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.
  • Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.
  • Nessun vincolo di postazione: Le misurazioni possono essere eseguite direttamente sulla macchina e consentono l’uso via radio.
  • Trasmissione dati sicura: Nessun errore di lettura o trasmissione - possibilità di collegare più strumenti di misura.

Funzione:

IP40: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

Contenuto:

Giraviti dinamometrico elettronico: n. art. 659021 200
Strumento di controllo elettronico della coppia: n. art. 654410 2
Ricevitore radio per l’app HCT Windows: n. art. 498999 SINGLE

Warning:

Uso previsto
  • Per il serraggio e l’allentamento controllati di viti o dadi.
  • Per serraggio orario e antiorario.
  • Per uso industriale.
  • Prima dell’uso portare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti.
  • Usare solo in posizione sicura e con sufficiente libertà di movimento.
  • Mantenere pulita l’impugnatura. Se sporca, pulirla prima dell’uso.
  • Prima di utilizzarla, verificare che sia in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • In seguito a caduta o collisione con altri oggetti, riutilizzarla solo dopo aver effettuato un controllo e una taratura completi.
  • Usare solo in combinazione con teste a innesto di forma ed esecuzione idonee.
  • Tarare e regolare periodicamente.
  • Coprire sempre le prese inutilizzate.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
  • Non superare la coppia massima del giravite dinamometrico, della testa a innesto e del collegamento a vite.
  • Non utilizzare come un utensile a percussione; non lanciare.
  • Per sostituire le batterie, aprire l’alloggiamento solo dalla parte del coperchio del vano batterie.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.