HCT Starter Kit – Elektronischer Drehmomentschraubendreher, Typ: 1

Artikel-Nr.: 655083 1
Rabatt
2.674,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 345,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 2 %
Drehmomentbereich min. 0,4 Nm
Drehmomentbereich max. 2 Nm
Anzeigeauflösung 0,001 Nm
Bit-Aufnahme F 6,3
Schnittstelle Bluetooth®; USB
Anzugsrichtung rechts-links
Länge gesamt L 246 mm
Gewicht gesamt 294 g
Norm DIN EN ISO 6789
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 3,6 V
Akkukapazität 3,4 Ah
IP Schutzart IP40
Serie HCT
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm; cNm
Drehmoment min., Nm 0,4
Drehmoment min., cNm 40
Drehmoment max., Nm 2
Drehmoment max., cNm 200
Einstellung des Auslösewertes digital verstellbar
Größe, Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Drehmoment-Einheit Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Daten protokollierbar ja
Funkanwendung HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Auslösesignal akustisch; haptisch; optisch
Feedback akustisch; anzeigend; auslösend
Inhalt Set
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja
Produktart Drehmomentschraubendreher
Form des Anschlusses Bit-Aufnahme
Messtechnik elektronisch
Messfunktionen Drehmoment
Anzeige digital
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn 2 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 655083 1
EAN / GTIN 4069515061698
Herstellernummer 655083 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Das HCT Starter Kit elektronischer Drehmomentschraubendreher bietet einen perfekten Einstieg in die digitale Drehmomentmessung, -prüfung und -dokumentation. Das Bundle kombiniert den elektronischen Drehmomentschraubendreher Nr. 659021, das Drehmomentprüfgerät Nr. 654410 sowie die HCT Windows App zu einer modernen, voll vernetzten Lösung für Präzisionsmontagen.
Funktionen & Nutzen des Bundles
1. Präzise Verschraubung mit dem elektronischen Drehmomentschraubendreher Nr. 659021 200
Der kompakte Drehmomentschraubendreher ermöglicht hochgenaue und reproduzierbare Verschraubungen auch in engen oder feinmechanischen Anwendungsbereichen. Elektronische Messung, klare Signale und intuitive Bedienung sorgen für maximale Prozesssicherheit.

2. Zuverlässige Überprüfung mit dem Drehmomentprüfgerät Nr. 654410 2
Das Prüfgerät ermöglicht eine schnelle, normgerechte Funktions- und Genauigkeitskontrolle des Schraubendrehers. Dadurch bleibt die Messqualität kontinuierlich gesichert – ideal für Qualitätssicherung, Auditanforderungen und regelmäßige Werkzeugüberwachung.

3. Digitale Dokumentation & Analyse mit der HCT Windows App
Die App verknüpft Hardware und Datenmanagement zu einem effizienten Workflow. Sie bietet:
  • intuitive Werkerführung
  • automatische Erfassung und Übertragung der Messwerte
  • strukturierte Auswertungen und Prüfprotokolle
  • lückenlose Rückverfolgbarkeit sämtlicher Verschraubungen
  • einfache Integration in bestehende QS-Prozesse

Ihr Vorteil auf einen Blick
Mit dem HCT Starter Kit Torquescrewdriver erhalten Anwender eine komplette, sofort einsatzbereite Lösung für präzise Verschraubungsprozesse: von der Messung über die Prüfung bis hin zur digitalen Dokumentation – kompakt, effizient und zukunftssicher.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vorteile der Funkübertragung mit Bluetooth®:
  • Einfache Datenübertragung: Auf Knopfdruck wird das Messergebnis direkt in Ihre PC-Anwendung (z.B. Excel oder Word) oder in Ihr Smartphone übertragen - kein Dongle notwendig.
  • Bewegungsfreiheit: Keine störenden Datenübertragungskabel.
  • Örtliche Unabhängigkeit: Messungen können direkt an der Maschine durchgeführt und per Funk in Ihre Anwendung übermittelt werden.
  • Sichere Datenübertragung: Kein Ablese- oder Übertragungsfehler - Einbindung mehrerer Messgeräte möglich.

Funktion:

IP40: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Inhalt:

Elektronischer Drehmomentschraubendreher: Nr. 659021 200
Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät: Nr. 654410 2
Funkempfänger für HCT Windows App: Nr. 498999 SINGLE

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für kontrolliertes Anziehen und Lösen von Schrauben oder Muttern.
  • Für Links- und Rechtsanzug.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Vor Gebrauch mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur bringen.
  • Nur bei sicherem Stand und ausreichend Bewegungsfreiheit verwenden.
  • Griff sauber halten. Bei Verschmutzung, vor Verwendung reinigen.
  • Vor Verwendung auf technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand prüfen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nach Sturz oder Kollision mit anderen Gegenständen, erst nach vollständiger Prüfung und Kalibrierung wiederverwenden.
  • Nur in Kombination mit Einsteckwerkzeugen verwenden, die in Form und Ausführung geeignet sind.
  • Regelmäßig kalibrieren und justieren lassen.
  • Unbenutzte Buchsen immer abdecken.
Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Maximales Drehmoment von Drehmoment-Schraubendreher, Einsteckwerkzeug und Verschraubung nicht überschreiten.
  • Nicht als Schlagwerkzeug verwenden, nicht werfen.
  • Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb