Exécution:
Le kit de base HCT Tournevis dynamométrique électronique constitue une solution idéale pour débuter dans la mesure, le contrôle et la documentation numériques du couple. Ce kit se compose du tournevis dynamométrique électronique
659021, de l’appareil de contrôle du couple
654410 et de l’application HCT Windows pour former une solution moderne et entièrement interconnectée pour les montages de précision.
Fonctions et avantages du kit1. Vissage précis grâce au tournevis dynamométrique électronique 659021 200Le tournevis dynamométrique compact permet des vissages d’une grande précision et reproductibles, même dans les espaces exigus ou dans les applications de mécanique de précision. Les mesures électroniques, la clarté des signaux et l’utilisation intuitive garantissent une sécurité de processus maximale.
2. Contrôle fiable grâce à l’appareil de contrôle du couple 654410 2L’appareil de contrôle permet de vérifier rapidement le bon fonctionnement et la précision du tournevis conformément aux normes en vigueur. Il garantit ainsi une qualité de mesure élevée et constante, idéale pour l’assurance qualité, les audits et le suivi régulier des outils.
3. Documentation et analyse numériques grâce à l’application HCT WindowsL’application combine matériel et gestion des données pour créer un flux de travail efficace. Avantages:
- Guidage intuitif de l’opérateur
- Acquisition et transmission automatiques des valeurs mesurées
- Evaluations structurées et certificats d’étalonnage
- Traçabilité complète de tous les assemblages vissés
- Intégration aisée dans les processus d’assurance qualité existants
Vos avantages en brefAvec le kit de base HCT Torquescrewdriver, les utilisateurs bénéficient d’une solution complète et prête à l’emploi pour des processus de vissage précis: de la mesure au contrôle en passant par la documentation numérique, le tout de manière compacte, efficace et évolutive.
HCT - Hoffmann Group Connected ToolsAvantages de la transmission radio via Bluetooth®:
- Transmission aisée des données: sur simple pression d’un bouton, le résultat de mesure est transmis directement à votre application PC (par ex. Excel ou Word) ou à votre smartphone - aucun dongle nécessaire.
- Liberté de mouvement: Aucun câble de transmission de données gênant.
- Indépendance locale: les mesures peuvent être effectuées directement sur la machine et transmises à votre application par liaison radio.
- Transmission sûre des données: aucune erreur de lecture ni de transmission - Intégration possible de plusieurs appareils de mesure.
Fonctionnement:
IP40: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.
Contenu:
Tournevis dynamométrique électronique: Code art.
659021 200
Appareil électronique de contrôle du couple: Code art.
654410 2
Récepteur radio pour application HCT Windows: Code art.
498999 SINGLE
Warning:
Utilisation normale- Pour le serrage et le desserrage contrôlé de vis ou d’écrous.
- Pour serrage à gauche et à droite.
- Pour usage industriel.
- Avant utilisation, laisser au moins 30 minutes à température ambiante.
- Utiliser uniquement en présence de conditions stables et d’une liberté de mouvement suffisante.
- Veiller à la propreté de la poignée. En cas de salissures, nettoyer avant utilisation.
- Avant utilisation, s’assurer du parfait état technique et de la sécurité d’utilisation.
- N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
- Après une chute ou une collision avec d’autres objets, réutiliser uniquement après un contrôle complet et un étalonnage.
- Utiliser uniquement en combinaison avec des embouts appropriés en termes de forme et de modèle.
- Faire étalonner et régler régulièrement.
- Toujours recouvrir les ports inutilisés.
Mauvais usage raisonnablement prévisible- Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
- Ne pas dépasser le couple maximal du tournevis dynamométrique, de l’embout et du vissage.
- Ne pas utiliser comme outil à frapper, ne pas jeter.
- Ouvrir le boîtier au niveau du couvercle de batterie uniquement pour remplacer la batterie.
- Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
- Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
- Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
- Ne pas apporter de modifications.
- Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.