Kit de pornire HCT – Șurubelniță dinamometrică, Tip: 1

Cod articol.: 655083 1
Reducere
2.620,52 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 345,00 € /buc.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 2 %
Interval cuplu min. 0,4 Nm
Interval cuplu max. 2 Nm
Suport pentru biţi F 6,3
Interfaţă Aplicaţie HCT Mobile; Bluetooth®; HCT Hoffmann Connected Tools; HCT Windows App; HID (Human Interface Device); USB
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 246 mm
Greutate totală 294 g
Standard DIN EN ISO 6789
Certificat de etalonare al producătorului da
Număr de piese 3 buc.
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,6 V
Capacitate acumulator 3,4 Ah
Dimensiune internaţională 18650
Reîncărcabilă da
Clasă de protecție IP IP40
Serie HCT
Zona EX nu
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm; cNm
Cuplu min., Nm 0,4
Cuplu min., cNm 40
Cuplu max., Nm 2
Cuplu max., cNm 200
Setarea valorii de declanşare Digital reglabil
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Unităţi cuplu Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Datele pot fi protocolate da
Principiu de declanşare Declanșare electromecanică
Semnal de declanșare Acustic; Haptic; Optic
Feedback acustic; de declanşare; de indicare
Cuprins set
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Forma conectorului suport pentru biţi
Afişare digital
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 2 %
Messtechnik electronic
Anzeigeauflösung 0,001 Nm
Messfunktionen Moment de rotație

Identificare și clasificare

Cod articol 655083 1
EAN / GTIN 4069515061698
Număr producător 655083 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Kitul de pornire HCT de șurubelnițe dinamometrice oferă o introducere perfectă în măsurarea, verificarea și documentarea dinamometrică digitală. Pachetul combină șurubelnița dinamometrică cod 659021, dispozitivul electronic de verificare dinamometrică cod 654410 și aplicația HCT Windows într-o soluție modernă, complet conectată, pentru montări de precizie.
Funcțiile și avantajele pachetului
1. Înșurubare precisă cu șurubelnița dinamometrică cod 659021 200
Șurubelnița dinamometrică compactă permite înșurubări de înaltă precizie și reproductibile, chiar și în aplicații înguste sau de mecanică fină. Măsurarea electronică, semnalele clare și operarea intuitivă asigură o siguranță maximă a procesului.

2. Verificare fiabilă cu dispozitivul de verificare dinamometrică cod 654410 2
Dispozitivul de verificare permite verificarea rapidă și conformă cu standardele a funcționalității și preciziei șurubelniței. Astfel, calitatea măsurătorilor este asigurată în mod continuu, lucru ideal pentru asigurarea calității, cerințele de audit și monitorizarea periodică a sculelor.

3. Documentare și analiză digitală cu aplicația HCT Windows
Aplicația combină hardware-ul și gestionarea datelor într-un flux de lucru eficient. Aceasta oferă:
  • Ghidarea intuitivă a lucrătorilor
  • înregistrarea și transferul automat al valorilor măsurate
  • evaluări structurate și protocoale de verificare
  • trasabilitate completă a tuturor înșurubărilor
  • integrare simplă în procesele existente de asigurarea călității

Toate avantajele pentru dvs., dintr-o privire
Cu kitul de pornire HCT Torquescrewdriver, utilizatorii beneficiază de o soluție completă, gata de utilizare, pentru procese precise de înșurubare: de la măsurare și verificare până la documentarea digitală, în mod compact, eficient și pregătit pentru viitor.

HCT Hoffmann Group Connected Tools
Avantajele transmiterii radio cu Bluetooth®:
  • Transfer simplu de date: Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicaţia dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.
  • Libertate de mişcare: Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
  • Autonomie locală: Măsurătorile sunt realizate direct pe maşină şi transmisie prin radio către aplicaţia dumneavoastră.
  • Transmitere sigură a datelor: Fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.

Funcţionare:

IP40: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, dar trebuie ferită de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Conţinut:

Şurubelniţă dinamometrică electronică: Cod 659021 200
Dispozitiv electronic de verificare dinamometrică: Cod 654410 2
Receptor pentru aplicaţie HCT Windows: Cod 498999 SINGLE

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru strângerea şi slăbirea controlată a şuruburilor şi piuliţelor.
  • Pentru strângere spre stânga şi spre dreapta.
  • Pentru uz industrial.
  • Înainte de utilizare, lăsaţi minimum 30 de minute la temperatura camerei.
  • Utilizaţi doar dacă aveţi o poziţie stabilă şi o libertate de mişcare suficientă.
  • Păstraţi mânerul curat. Dacă este murdar, curăţaţi-l înainte de utilizare.
  • Înainte de utilizare verificaţi dacă starea de funcţionare este perfectă din punct de vedere tehnic şi sigură din punct de vedere operaţional.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • În cazul căderii sau lovirii de alte obiecte, folosiţi scula din nou numai după verificarea şi calibrarea integrală.
  • Utilizaţi-o doar în combinaţie cu capete ataşabile potrivite ca formă şi mod de executare.
  • Calibraţi şi ajustaţi în mod regulat.
  • Acoperiţi întotdeauna fişele nefolosite.
Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu depăşiţi cuplul maxim al surubelniței dinamometrice, capului atașabil şi al îmbinării cu şurub.
  • Nu utilizaţi ca instrument de lovire, nu aruncaţi.
  • Pentru schimbarea bateriilor, deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu operați în exterior şi în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.