Základní sada HCT Starter Kit – elektronický momentový šroubovák, Typ: 1

Artiklové číslo: 655083 1
Sleva
65 513,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 8 625,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 2 %
Rozsah krouticího momentu min. 0,4 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 2 Nm
Rozlišení displeje 0,001 Nm
Upínač bitů F 6,3
Rozhraní Bluetooth®; USB
Směr utahování Vpravo/vlevo
Celková délka L 246 mm
Hmotnost celkem 294 g
Norma DIN EN ISO 6789
Zkušební protokol výrobce ano
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,6 V
Kapacita akumulátoru 3,4 Ah
Typ krytí IP IP40
Řada HCT
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; cNm
Krouticí moment min., Nm 0,4
Krouticí moment min., cNm 40
Maximální krouticí moment, Nm 2
Maximální krouticí moment, cNm 200
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Data s možností protokolování ano
Bezdrátová aplikace HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový; Optický
Feedback akustický; s vypínáním; se zobrazením
Obsah sada
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Momentový šroubovák
Tvar konektoru upínač bitů
Měřicí technika elektronické
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel digitální
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 2 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655083 1
EAN / GTIN 4069515061698
Číslo výrobce 655083 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní sada HCT Starter Kit s elektronickým momentovým šroubovákem představuje ideální vstup do světa digitální kontroly a dokumentace krouticího momentu. Tento balíček kombinuje elektronický momentový šroubovák č. 659021, zkoušečku krouticího momentu č. 654410 a aplikaci HCT Windows do moderního, plně propojeného řešení pro přesné montáže.
Funkce a výhody balíčku
1. Přesné šroubování pomocí elektronického momentového šroubováku č. 659021 200
Kompaktní momentový šroubovák umožňuje vysoce přesné a reprodukovatelné šroubování i v zúžených prostorách nebo v přesných a jemných mechanických aplikacích. Elektronické měření, jasné signály a intuitivní ovládání zajišťují maximální bezpečnost procesu.

2. Spolehlivá kontrola pomocí zkoušečky krouticího momentu č. 654410 2
Tento zkušební přístroj umožňuje rychlou kontrolu funkčnosti a přesnosti šroubováku v souladu s normami. Tím je trvale zajištěna kvalita měření – ideální pro řízení jakosti, pro požadavky auditu a pravidelnou kontrolu nástrojů.

3. Digitální dokumentace a analýza pomocí aplikace HCT Windows
Aplikace propojuje hardware a správu dat do efektivního pracovního postupu. Nabízí:
  • Intuitivní navigaci pro pracovníky
  • Automatické zaznamenávání a přenos naměřených hodnot
  • Strukturovaná vyhodnocení a zkušební protokoly
  • Kompletní zpětnou vysledovatelnost všech procesů šroubování
  • Snadná integrace do stávajících procesů řízení jakosti

Přehled výhod pro vás
Se základní sadou HCT Torquescrewdriver získávají uživatelé kompletní řešení pro přesné šroubovací procesy, které je ihned připraveno k použití: od měření přes kontrolu až po digitální dokumentaci – kompaktní, efektivní a s perspektivou do budoucna.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Výhody bezdrátového přenosu pomocí rozhraní Bluetooth®:
  • Snadný přenos dat: Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenese přímo do vaší PC-aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do vašeho smartphonu - dongle není nutný.
  • Volnost pohybu: Bez rušivých kabelů pro přenos dat.
  • Nezávislost na místě: Měření je možné provádět přímo na stroji a rádiově je přenášet do Vaší aplikace.
  • Bezpečný přenos dat: Žádné chyby při odečítání nebo při přenosu – možné připojení několika měřících přístrojů.

Funkce:

IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ >1 mm, avšak měl by být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Obsah:

Elektronický momentový šroubovák: č. 659021 200
Elektronická zkoušečka kroutícího momentu: č. 654410 2
Rádiový přijímač pro aplikaci HCT Windows: č. 498999 SINGLE

Warning:

Stanovené použití
  • Pro kontrolované dotažení a uvolnění šroubů a matic.
  • Pro utahování doleva a doprava.
  • Pro průmyslové použití.
  • Před použitím temperujte po dobu 30 minut na teplotu místnosti.
  • Používejte pouze při bezpečné stabilitě a dostatečné volnosti pohybu.
  • Rukojeť udržujte v čistotě. V případě použití před použitím vyčistěte.
  • Před použitím zkontrolujte z hlediska technicky bezvadného a provozně bezpečného stavu.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Po pádu nebo kolizi s ostatními předměty znovu používejte až po kompletní kontrole a kalibraci.
  • Používejte jen v kombinaci s nástrčnými nástroji, které mají vhodný tvar a provedení.
  • Nechte pravidelně kalibrovat a seřizovat.
  • Nepoužité zástrčky vždy zakryjte.
Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepřekračujte maximální krouticí moment momentového šroubováku, nástrčného nástroje a šroubení.
  • Nepoužívejte jako kladivo, neházejte.
  • Plášť otvírejte pouze při výměně baterie u krytu baterie.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.