Esecuzione:
Il kit di base HCT per giraviti dinamometrici elettronici offre un perfetto approccio alla misurazione, al controllo e alla documentazione digitali della coppia. Il pacchetto combina il giraviti dinamometrico elettronico n. art.
659021, lo strumento di controllo della coppia n. art.
654410 e l’app HCT per Windows in una soluzione moderna e completamente interconnessa per montaggi di precisione.
Funzioni e vantaggi del pacchetto1 Avvitamento preciso con il giraviti dinamometrico elettronico n. art. 659021 500Il giraviti dinamometrico compatto consente avvitature altamente precise e ripetibili anche in spazi ristretti o ambiti di applicazione di precisione. Misurazione elettronica, segnali chiari e funzionamento intuitivo garantiscono una procedura in massima sicurezza.
2 Verifica affidabile con lo strumento di controllo della coppia n. art. 654410 12Questo strumento consente un controllo del funzionamento e della precisione dei giraviti rapido e conforme alle norme vigenti. La qualità della misurazione è così costantemente garantita, il che è l’ideale per il controllo qualità, i requisiti di audit e il monitoraggio regolare degli utensili.
3 Documentazione e analisi digitali con l’app HCT per WindowsL’app combina hardware e gestione dei dati in un flusso di lavoro efficiente. Offre:
- una gestione operatori intuitiva
- acquisizione e trasmissione automatiche dei valori misurati
- valutazioni strutturate e certificati di collaudo
- tracciabilità completa di ogni avvitamento
- Una facile integrazione nei processi di controllo qualità esistenti
I vantaggi in sintesiCon il kit di base Torquescrewdriver di HCT, gli utenti ricevono una soluzione completa e pronta all’uso per processi di avvitatura precisi: dalla misurazione al controllo, fino alla documentazione digitale – compatto, efficiente e orientato al futuro.
HCT - Hoffmann Group Connected ToolsVantaggi della trasmissione via radio con Bluetooth®:
- Facile trasmissione dati: Premendo questo tasto, il risultato della misurazione verrà trasmesso direttamente all’applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.
- Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.
- Nessun vincolo di postazione: Le misurazioni possono essere eseguite direttamente sulla macchina e consentono l’uso via radio.
- Trasmissione dati sicura: Nessun errore di lettura o trasmissione - possibilità di collegare più strumenti di misura.
Funzione:
IP40: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.
Contenuto:
Giraviti dinamometrico elettronico: n. art.
659021 500
Strumento di controllo elettronico della coppia: n. art.
654410 12
Ricevitore radio per l’app HCT Windows: n. art.
498999 SINGLE
Warning:
Uso previsto- Per il serraggio e l’allentamento controllati di viti o dadi.
- Per serraggio orario e antiorario.
- Per uso industriale.
- Prima dell’uso portare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti.
- Usare solo in posizione sicura e con sufficiente libertà di movimento.
- Mantenere pulita l’impugnatura. Se sporca, pulirla prima dell’uso.
- Prima di utilizzarla, verificare che sia in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
- Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
- In seguito a caduta o collisione con altri oggetti, riutilizzarla solo dopo aver effettuato un controllo e una taratura completi.
- Usare solo in combinazione con teste a innesto di forma ed esecuzione idonee.
- Tarare e regolare periodicamente.
- Coprire sempre le prese inutilizzate.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile- Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
- Non superare la coppia massima del giravite dinamometrico, della testa a innesto e del collegamento a vite.
- Non utilizzare come un utensile a percussione; non lanciare.
- Per sostituire le batterie, aprire l’alloggiamento solo dalla parte del coperchio del vano batterie.
- Non usare in aree a rischio di esplosione.
- Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
- Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
- Non apportare modifiche non autorizzate.
- Non montare componenti non conformi alle specifiche.