HCT Starter Kit – elektronski momentni vijačnik, Tip: 1

Št. art.: 655083 1
Popust
2.674,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 345,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje akumulatorsko napajanje
Natančnost navora v smeri urinega kazalca 2 %
Območje navora min. 0,4 Nm
Območje navora, maks. 2 Nm
Ločljivost prikaza 0,001 Nm
Vpenjalo za vijačne nastavke F 6,3
Vmesnik Bluetooth®; USB
Smer zatezanja desna in leva
Celotna dolžina L 246 mm
Skupna masa 294 g
Standard DIN EN ISO 6789
Proizvajalčevo poročilo o preizkusu da
Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Zamenljiv akumulator Da
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 3,6 V
Kapaciteta akumulatorja 3,4 Ah
Vrsta zaščite IP IP40
Serija HCT
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljivo
Enota za merjenje navora Nm; cNm
Najmanjši navor, Nm 0,4
Najmanjši navor, cNm 40
Največji navor, Nm 2
Največji navor, cNm 200
Nastavitev sprožilne vrednosti digitalno nastavljivo
Velikost, vpenjalo za vijačne nastavke 1/4 col
Enota navora Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Možnost protokoliranja podatkov Da
Radijska naprava HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Signal sprožilnika akustično; haptično; optično
Povratne informacije akustično; izklopilno; s prikazom
Vsebina garnitura
Mogoče kalibrirati Da
Mogoče ponovno kalibrirati Da
Vrsta izdelka momentni izvijač
Oblika priključka vpenjalo za vijačne nastavke
Merilno orodje elektronsko
Merilne funkcije vrtilni moment
Prikaz digitalno
Natančnost navora v nasprotni smeri urinega kazalca 2 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 655083 1
EAN/GTIN 4069515061698
Številka proizvajalca 655083 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

HCT Starter Kit elektronski momentni vijačnik ponuja odličen uvod v digitalno merjenje, preverjanje in dokumentiranje navora. Paket združuje elektronski momentni vijačnik št. 659021, merilnik navora št. 654410 in aplikacijo HCT Windows v sodobno, popolnoma povezano rešitev za natančno montažo.
Funkcije in prednosti paketa
1. Natančno privijanje z elektronskim momentnim vijačnikom št. 659021 200
Kompakten momentni vijačnik omogoča visoko natančno in ponovljivo vijačenje tudi v ozkih ali finomehanskih področjih uporabe. Elektronsko merjenje, jasni signali in intuitivno upravljanje zagotavljajo največjo varnost procesa.

2. Zanesljivo preverjanje z napravo za preizkušanje za navor št. 654410 2
Naprava za preizkušanje omogoča hiter, standardni pregled delovanja in natančnosti vijačnika. Tako je kakovost merjenja nenehno zagotovljena – idealno za zagotavljanje kakovosti, zahteve revizije in redno spremljanje orodja.

3. Digitalna dokumentacija in analiza z Windows aplikacijo HCT
Aplikacija povezuje strojno opremo in upravljanje podatkov v učinkovit delovni tok. Ponuja:
  • intuitivno vodenje delavcev
  • samodejno zajemanje in prenos izmerjenih vrednosti
  • strukturirane ocene in protokoli pregledov
  • popolna sledljivost vseh vijačnih spojev
  • enostavna integracija v obstoječe procese zagotavljanja kakovosti

Pregled vaših prednosti
Z momentnim vijačnikom HCT Starter Kit uporabniki dobijo popolno, takoj uporabno rešitev za natančne procese privijanja vijakov: od merjenja do preverjanja in digitalne dokumentacije – kompaktno, učinkovito in pripravljeno za prihodnost.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Prednosti radijskega prenosa s povezavo Bluetooth®:
  • Enostaven prenos podatkov: S pritiskom tipke se izmerjeni rezultat prenese neposredno v aplikacijo na vašem osebnem računalniku (npr. Excel ali Word) ali na vaš pametni telefon – radijski sprejemnik ni potreben.
  • Svoboda gibanja: Brez motečih podatkovnih kablov.
  • Neodvisnost od lokacije: Meritve lahko izvajate neposredno na stroju in rezultate prek radijske povezave prenesete v aplikacijo.
  • Zanesljiv prenos podatkov: Brez napak pri odčitavanju ali prenosu – možnost povezave večjega števila merilnih naprav.

Funkcija:

IP40: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Vsebina:

Elektronski momentni izvijač: Art. 659021 200
Elektronska naprava za preverjanje vrtilnega momenta: Art. 654410 2
Radijski sprejemnik za aplikacijo HCT za Windows: Št. 498999 SINGLE

Warning:

Namen uporabe
  • Za nadzorovano zategovanje in sproščanje vijakov ali matic.
  • Za zatezanje v levo in desno.
  • Za industrijsko rabo.
  • Naprava naj bo pred uporabo najmanj 30 minut na sobni temperaturi.
  • Uporabljajte samo pri stabilni postavitvi in zadostni svobodi gibanja.
  • Ročaj mora biti čist. V primeru umazanije pred uporabo očistite.
  • Pred uporabo preverite, ali je stanje tehnično brezhibno in varno za delovanje.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Po padcu ali trčenju z drugimi predmeti znova uporabite šele po celostnem preverjanju in kalibriranju.
  • Uporabljajte samo v kombinaciji z natičnim orodjem primerne oblike in izvedbe.
  • Poskrbite za redno izvajanje kalibriranja in justiranja.
  • Neuporabljene vtičnice vedno pokrijte.
Napačna uporaba
  • Pazite, da ne pride do vibracij, nenadnih premikov, tresljajev in udarcev.
  • Ne prekoračite maksimalnega vrtilnega momenta momentnega izvijača, natičnega orodja in vijačnega priključka.
  • Ne uporabljajte kot orodje za udarjanje, ne mečite.
  • Ohišje odpirajte samo ob snemanju pokrova predela za baterije z namenom menjave baterij.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
  • Ne uporabljajte na prostem ali v prostorih z visoko zračno vlažnostjo.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne montirajte komponent, ki ne ustrezajo specifikacijam.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov