Kit de inicio HCT: destornillador dinamométrico electrónico, Tipo: 1

Número de artículo: 655083 1
Descuento
2.672,93 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 403,65 € /piezas
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con batería
Precisión del par de giro en sentido horario 2 %
Rango de par de giro mín. 0,4 Nm
Rango de par de giro máx. 2 Nm
Asiento para puntas F 6,3
Interfaz Bluetooth®; USB
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Longitud total L 246 mm
Peso total 294 g
Norma DIN EN ISO 6789
Certificado de prueba del fabricante sí
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 3,6 V
Capacidad de la batería 3,4 Ah
Clase de protección IP: IP40
Serie HCT
Zona de protección ESD (EPA) no
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro cNm; Nm
Par de giro mín., Nm 0,4
Par de giro mín., cNm 40
Par máx., Nm 2
Par máx., cNm 200
Ajuste del valor de disparo Digital, ajustable
Tamaño, asiento para puntas 1/4 pul
Unidad del par de giro Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Datos protocolables sí
Aplicación de radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Señal de disparo Acústico; Háptico; Óptico
Respuesta activadora; háptico; indicadora
Contenido juego
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Forma de la conexión asiento para puntas
Indicación digital
Precisión del par de giro en sentido antihorario 2 %
Messtechnik electrónica
Anzeigeauflösung 0,001 Nm
Messfunktionen Par de giro

Identificación y clasificación

Número de artículo 655083 1
EAN / GTIN 4069515061698
Número del fabricante 655083 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El kit de inicio HCT para destornillador dinamométrico electrónico ofrece una introducción perfecta a la medición, comprobación y documentación digitales del par de giro. El paquete combina el destornillador dinamométrico electrónico n.º 659021, el comprobador de par n.º 654410 y la aplicación HCT para Windows en una solución moderna y totalmente conectada para montajes de precisión.
Funciones y ventajas del paquete
1. Atornillado preciso con el destornillador dinamométrico electrónico n.º 659021 200
El destornillador dinamométrico compacto permite realizar atornillados de alta precisión y reproducibles, incluso en aplicaciones con espacios reducidos o de mecánica de precisión. La medición electrónica, las señales claras y el manejo intuitivo garantizan la máxima seguridad del proceso.

2. Comprobación fiable con el comprobador de par n.º 654410 2
El aparato de comprobación permite realizar un control rápido y conforme a la normativa del funcionamiento y la precisión del destornillador. De este modo, se garantiza la calidad de la medición de forma continua, lo que resulta ideal para el control de calidad, los requisitos de auditoría y la supervisión periódica de las herramientas.

3. Documentación y análisis digitales con la aplicación HCT para Windows
La aplicación combina hardware y gestión de datos para crear un flujo de trabajo eficiente. Ofrece:
  • Guía intuitiva para el operario
  • Registro y transmisión automáticos de los valores de medición
  • Evaluaciones estructuradas y certificados de prueba
  • Trazabilidad completa de todas las uniones atornilladas
  • Fácil integración en los procesos de control de calidad existentes

Resumen de las ventajas
Con el kit de inicio HCT para destornilladores dinamométricos, los usuarios obtienen una solución completa y lista para usar para procesos de atornillado precisos: desde la medición hasta la comprobación y la documentación digital, de forma compacta, eficiente y con garantía de futuro.

HCT: Hoffmann Group Connected Tools
Ventajas de la transmisión por radio con Bluetooth®:
  • Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
  • Libertad de movimiento: sin molestos cables de transmisión de datos.
  • Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
  • Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

Función:

IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.

Contenido:

Atornillador dinamométrico electrónico: N.º 659021 200
Aparato de comprobación del par de giro electrónico: N.º 654410 2
Emisor de radio para la aplicación de Windows HCT: N.º 498999 SINGLE

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para apretar y aflojar de forma controlada tornillos o tuercas.
  • Para apriete a la izquierda y a la derecha.
  • Para el uso industrial.
  • Antes de utilizarla ponerla al menos 30 minutos a temperatura ambiente.
  • Utilizar solo en estado estable y con suficiente libertad de movimiento.
  • Mantener limpio el mango. En caso de suciedad, limpiar antes de usar.
  • Antes de usar, comprobar que el dispositivo se encuentra en perfecto estado técnico y es seguro para la utilización.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Tras una caída o un choque con otros objetos, no utilizar de nuevo hasta después de haber inspeccionado y calibrado por completo.
  • Utilizar solo en combinación con herramientas insertables compatibles en forma y diseño.
  • Se debe hacer calibrar y ajustar regularmente.
  • Cubrir siempre los casquillos que no se utilicen.
Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No sobrepasar el par de giro máximo del destornillador dinamométrico, el vaso, la herramienta insertable y el atornillado.
  • No utilizar como herramienta de percusión, no lanzar.
  • Abrir la carcasa solo por tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.