Impugnatura a T, 1/2 pollice QuickRelease, Lunghezza complessiva: 300mm

Codice art.: 641350 300
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
Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Lunghezza complessiva 300 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 641350 300
copia
EAN / GTIN 4018754151035
copia
Codice del produttore 13071000
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Leva a T con attacco scorrevole.
Con il sistema di chiusura QuickRelease si evita che l’utensile possa inavvertitamente sganciarsi o andar perduto.

Norma:

Quadri esterni secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta.
DIN 3122-A 12,5

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento NiCr resistente al distacco.

Per:

Chiavi a bussola manuali.