Dwarsgreep, 1/2 inch QuickRelease 300 mm

Artikelnummer: 641350 300
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
totale lengte 300 mm
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 641350 300
EAN/GTIN 4018754151035
Nummer fabrikant 13071000

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en speciale smeedprocessen garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Dwarsgreep met verschuifbare glijkop.
Door het QuickRelease-vergrendelsysteem wordt ongewenst losraken of verliezen van een stuk gereedschap voorkomen.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel.
DIN 3122-A 12,5

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.