Przetyczka, 1/2 cala QuickRelease, długość całkowita: 300mm

Nr art.: 641350 300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Quergriff, 1/2 Zoll QuickRelease, ganze Länge: 300mm
Metoda produkcji kute
Typ uchwytu Przetyczka
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 1/2 cala
Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym Quick Release
Rodzaj produktu Przetyczka
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123
Długość całkowita L 300 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon czworokątem zewnętrznym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 641350 300
EAN / GTIN 4018754151035
Numer producenta 13071000
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.
Przetyczki z przesuwanym czopem.
dzięki blokadzie Quick-Release uzyskuje się zabezpieczenie przeciw
niepożądanemu poluzowaniu i zagubieniu się nasadki lub końcówki.

Norma:

Czop czworokątny wg DIN 3120-A 12,5 z kulką sprężynową.
DIN 3122-A 12,5

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.