Bussola per viti con impronta a croce Phillips, attacco da 1/4 pollice, Dim. dell’impronta a croce: 2

Codice art.: 631619 2
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
Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 2
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Per ⌀ viti 3,1 mm - 5,2 mm
⌀ Lato azionamento 12,5 mm
Lunghezza 36 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromata opaca
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631619 2
copia
EAN / GTIN 4062406265182
copia
Codice del produttore 631619 2
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco.