Chiave a compasso con aste regolabili diritte, ⌀ Nominale perno: 1,5mm

Codice art.: 628600 1,5
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
⌀ Nominale perno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 758
Denominazione originale prodotto 758
⌀ Nominale perno 1,5 mm
Lunghezza L 115 mm
Distanza dei settori regolabile a 7 mm - 40 mm
Curvate no
Diritte si
Regolabile in ampiezza si
Tipo di prodotto Chiavi per ghiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628600 1,5
copia
EAN / GTIN 4020772040475
copia
Codice del produttore 40477
copia
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, profilato, esecuzione brunita, con naselli fissi.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

⌀ perno = ⌀ nominale perno − 0,1 mm. Campo di tolleranza h12.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript