Klucze nastawne do nakrętek z otworami czołowymi proste, ⌀ nominalna czopu: 1,5mm

Nr art.: 628600 1,5
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
80 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nominalna czopu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja
proste
Długość całkowita L
115 mm
Materiał
stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia
wersja czerniona; wersja zeszlifowana
Oznaczenie producenta
758
Średnica zewnętrzna, do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami
1,5 mm
Maks. odległość czopu
40 mm
Odległość czopu
7 mm
Rodzaj produktu
Klucz do nakrętek z otworami czołowymi
Zestaw
nie
Człon
für Zweilochmuttern
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628600 1,5
EAN / GTIN 4020772040475
Numer producenta 40477
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna, krawędzie szlifowane, klucz odpuszczany przy oksydowaniu, czopy stałe.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

Wskazówka:

⌀ czopu = ⌀ nom. czopu − 0,1 mm. Pole tolerancji h12.