Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T e testa sferoidale, Esagono: 6mm

Codice art.: 627484 6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 6 mm
Lunghezza lama 150 mm
Lunghezza complessiva 182 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627484 6
copia
EAN / GTIN 4045197950949
copia
Codice del produttore 627484 6
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Comoda impugnatura multicomponente a T in plastica. Lama in acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata. Con uscita laterale. Testa sferoidale sul lato lungo.