Giraviti per viti con impronta Torx®, Impronta Torx®: TX6

Codice art.: 625400 TX6
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
Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie multicraft
Impronta Torx® TX6
Lunghezza lama 50 mm
Lunghezza complessiva 110 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Acciaio speciale PB Swiss Tools
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625400 TX6
copia
EAN / GTIN 7610733072408
copia
Codice del produttore PB 6400.6-50
copia

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “multicraft” a presa particolarmente sicura, anche con le mani sporche di olio. Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Da Dim. TX27 con esagono di manovra.