Giraviti per viti con impronta Torx® TX20

Codice art.: 625400 TX20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
286 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie multicraft
Impronta Torx® TX20/95
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 205 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Acciaio speciale PB Swiss Tools
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625400 TX20
EAN / GTIN 7610733087303
Codice del produttore 6400.20-100

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “multicraft” a presa particolarmente sicura, anche con le mani sporche di olio. Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Da Dim. TX27 con esagono di manovra.
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
    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello