Perno rotante 400 mm, d 16 mm

Codice art.: 6209120
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Spina di manovra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6209120
copia
EAN / GTIN 4010886620915
copia
Codice del produttore 6209120
copia
Numero-L L60160 769
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate fino a 20 ø
Acciaio cromo-vanadio 31CrV3, cromato

Proprietà:

  • Ø scanalatura 1: 16,00 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 396 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello