Wringstaaf 400 mm, d 16 mm

Artikelnummer: 6209120
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6209120
EAN/GTIN 4010886620915
Nummer fabrikant 6209120
L-nummer L60160 769

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd tot Ø 20 mm
chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Kenmerk:

  • Groef Ø 1: 16,00 mm
  • Totale lengte [mm]: 396 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen