Chiave poligonale doppia aperta, Apertura: 8X10mm

Codice art.: 619705 8X10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 8 mm
Apertura 2 10 mm
Norma DIN 3118 / ISO 3318
Lunghezza chiave L 139 mm
⌀ Massimo anello D1 max 17,8 mm
⌀ Massimo anello D2 max 19,3 mm
Altezza massima anello h1 max 6,5 mm
Altezza massima anello h2 max 7,5 mm
Posizione anello 10 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 619705 8X10
copia
EAN / GTIN 4045197673329
copia
Codice del produttore 619705 8X10
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; con anello rinforzato, quindi particolarmente stabili; grande precisione dimensionale. Teste piegate a 10°.
Codolo ovale, antiscivolo, molto stabile. Con anello esagonale fino alla misura 12×14 mm anello poligonale − a partire dalla misura 14×17 mm.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.