Chiave dinamometrica ∙ 3 % ∙ Attacco quadro, massiccio, 25 mm (1 pollice) ∙ 2455 mm ∙ 600 – 1600

Codice art.: 6160-1CTCAL
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 1.600 Nm
Lunghezza complessiva L 2.455 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6160-1CTCAL
copia
EAN / GTIN 4000896193066
copia
Codice del produttore 6160-1CTCAL
copia
Numero-L L60140 4610
copia
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per elevati valori di coppia
  • Chiave dinamometrica con certificato di calibratura DAkkS
  • Precisione di scatto dal valore di scala ± 3% (6170-1CT ± 4%) (in direzione di utilizzo per serraggio a destra)
    Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco a innesto
  • Per arrampicatori industriali
  • Utilizzo su impianti di energia eolica, in cantieri navali, nell'aeronautica, nell'industria pesante, per i veicoli industriali, ecc.
  • Scomponibile in 2 parti (6170-1CT 3 parti) tramite utensile di smontaggio
  • Compresa borsa per riporre il prodotto in sicurezza e trasportarlo a mano o sulla schiena
  • Serraggio più rapido della vite anche solo con il cricchetto. Serrare al valore di coppia unicamente con la chiave completa
  • Sicurezza:
    • Segnale tattile (disinserimento rapido)
    • Segnale acustico (elemento a scatto)
    • Segnale ottico (modelli con nottolino di segnalazione)
  • Impugnatura bicomponente per un'ergonomia migliorata
  • Blocco semplificato per la regolazione del valore di coppia
  • Finestrella per il controllo visivo della chiusura
  • 4 anelli colorati (rosso, giallo, verde, nero) per marcature personalizzate o di particolari cicli di lavoro
  • Con certificato di calibratura e numero di serie
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 25 mm (1 pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 2455 mm
  • Nm min-max: 600 – 1600 Nm
  • Tolleranza: 3 %
  • Graduazione della scala (Nm): 5 Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 26.1 – 70.1 kg
  • Numero denti: 32 (Angolo di apertura 11.25°)
  • Spessore testa a: 36 mm
  • Larghezza testa b: 77 mm
Calibratura secondo gli standard interni
  • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti