{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| Material unealtă | oțel special / aliaj special | |
| Suprafața sculei | cromat | |
| Unitate de măsură diviziune scală | Nm | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Forma conectorului | Pătrat de antrenare | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | analog | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN 3120; DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Greutate totală | 14.000 g |
| Cod articol | 6160-1CTCAL | |
| EAN / GTIN | 4000896193066 | |
| Număr producător | 6160-1CTCAL | |
| L-Număr | L60140 4610 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |