{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Materiál nástrje | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Povrch nástroje | chromované | |
| Měrná jednotka dělení stupnice | Nm | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Směr utahování | vpravo | |
| Tvar konektoru | Upínací 4hran | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment | |
| Ukazatel | analogová | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Norma | DIN 3120; DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Hmotnost celkem | 14 000 g |
| Katalogové číslo | 6160-1CTCAL | |
| EAN / GTIN | 4000896193066 | |
| Číslo výrobce | 6160-1CTCAL | |
| L-číslo | L60140 4610 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |