• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15°, Apertura: 18mm

Codice art.: 614905 18
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
Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 18 mm
Lunghezza chiave L 236 mm
Apertura bocca b 38,4 mm
Altezza bocca h1 7,4 mm
Altezza anello h2 10,7 mm
⌀ Anello D 32,8 mm
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromata
Dimensione apertura metrica
Con testina orientabile no
Cricchetto reversibile si
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 614905 18
copia
EAN / GTIN 3662424065064
copia
Codice del produttore 467BR.18
copia
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Anello e forcella con effetto cricchetto. Il meccanismo a cricchetto supplementare situato sulla bocca consente un serraggio rapido senza necessità di riapplicare la chiave. Lato anello con molla integrata per impedire lo scivolamento sull’attrezzo di fissaggio – reversibile per serraggio orario e antiorario. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.