{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Apertura | 19 mm | |
| Lunghezza chiave L | 247 mm | |
| Apertura bocca b | 41,2 mm | |
| Altezza bocca h1 | 7,4 mm | |
| Altezza anello h2 | 11,2 mm | |
| ⌀ Anello D | 33,9 mm | |
| Angolo di registro | 5 grado | |
| Processo di produzione | forgiato | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromata | |
| Dimensione apertura | metrica | |
| Con testina orientabile | no | |
| Cricchetto reversibile | si | |
| Tipo di prodotto | Chiave |
| Codice articolo | 614905 19 | |
| EAN / GTIN | 3662424065071 | |
| Codice del produttore | 467BR.19 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de |