{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Apertura | 11 mm | |
Lunghezza chiave L | 165 mm | |
Apertura bocca b | 23,7 mm | |
Altezza bocca h1 | 5,2 mm | |
Altezza anello h2 | 7,7 mm | |
⌀ Anello D | 22 mm | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Con testina orientabile | no | |
Cricchetto reversibile | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614905 11 | |
EAN / GTIN | 3662424064999 | |
Codice del produttore | 467BR.11 | |
Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de |