{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Numero chiavi | 5 | |
Apertura | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Imballaggio | Busta avvolgibile | |
Dimensione apertura | metrica | |
Con testina orientabile | sì | |
Cricchetto reversibile | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo |
614814 5
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197160485
copia |
|
Codice del produttore |
614814 5
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |