{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Apertura | 8 mm | |
Lunghezza chiave L | 136 mm | |
Apertura bocca b | 18 mm | |
Altezza bocca h1 | 5 mm | |
Altezza anello h2 | 7 mm | |
⌀ Anello D | 17,5 mm | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo |
614812 8
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197160362
copia |
|
Codice del produttore |
614812 8
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |