• Il 29/05 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 30/05/2025

TS 254 M Sega circolare da banco

Codice art.: 610254000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 610254000
copia
EAN / GTIN 4061792180307
copia
Codice del produttore 610254000
copia
Numero-L L01750 1323
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sega circolare da banco mobile e compatta con una buona resa di taglio e un elevato comfort di lavoro
  • Struttura a telaio tubolare resistente alla torsione per le applicazioni più dure sul cantiere e nell'allestimento
  • Il cavo e tutti gli accessori per il trasporto si possono custodire nel corpo macchina
  • Motore a coppia elevata con protezione elettronica contro i sovraccarichi
  • Freno motore per l'arresto rapido della lama, in 3 secondi
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
  • Avviamento morbido per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
  • Guida per tagli paralleli con regolazione precisa con doppio bloccaggio e fissaggio rapido
  • Inclinazione esatta della lama sulla corona dentata di guida
  • Ritorno automatico a 0-45° dopo il taglio in sottosquadro
  • Semplice sostituzione della lama grazie al blocca-albero
  • Coltello divisore abbassabile senza l'ausilio di attrezzi, per tagli scanalati ed il trasporto
  • Prolunga piano tavolo e prolunga laterale estraibili e precise per una superficie d'appoggio estremamente ampia

    Dotazione
  • Lama in metallo duro con dente alternato (40 denti), Guida per tagli paralleli, Guida per tagli trasversali e obliqui, Prolunga piano tavolo, Prolunga laterale piano tavolo (destra), Asta di avanzamento

Proprietà:

  • Dimensioni: 669 x 748 x 334 mm
  • Altezza di lavoro: 334 mm
  • Peso: 24.4 kg
  • Lunghezza cavo: 2.3 m
  • N. giri max. a vuoto: 4200 /min
  • Larghezza max. del materiale sulla guida per tagli trasversali e obliqui: 195 mm
  • Larghezza di taglio max. sulla guida per tagli paralleli: 520 mm
  • Altezza max. di taglio 90° / 45°: 80 / 48 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita S1 100%: 1500 W
  • Lama: 254 x 30 mm
  • Inclinazione lama: -1.5 - 46.5 °
  • Livello di pressione acustica: 92 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 105 dB(A)
  • Velocità di taglio: 56 m/s
  • Altezza di taglio: 0 - 80 mm