TS 254 M Scie circulaire de table

Réf.: 610254000
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 610254000
EAN / GTIN 4061792180307
Réf. fabricant 610254000
Article hors catalogue L01750 1323

Description

Description:

  • Scie circulaire de table mobile compacte avec une bonne capacité de coupe et un confort de travail élevé
  • Structure rigide en tubes d'acier pour résister aux sollicitations élevées sur le chantier et durant le montage
  • Le câble et toutes les pièces rapportées peuvent être rangées sur la machine pour le transport
  • Moteur à entraînement puissant et protection électronique contre la surcharge
  • Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
  • Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
  • Guide latéral à réglage précis avec double système de serrage et fixation rapide
  • Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée
  • Remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille
  • Changement de lame facile grâce au blocage de la broche
  • Couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport ainsi que pour le rainurage ou la feuillure
  • Extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande

    Équipement standard
  • Lame de scie carbure à denture étagée (40 dents), Guide latéral, Guide d'angle, Rallonge de table, Rallonge de table latérale (droite), Bâton poussoir

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 669 x 748 x 334 mm
  • Hauteur de travail: 334 mm
  • Poids: 24.4 kg
  • Longueur de câble: 2.3 m
  • Vitesse de rotation à vide: 4200 /min
  • Largeur de matériau max. du guide d'angle: 195 mm
  • Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral: 520 mm
  • Hauteur de coupe max. 90°/45°: 80 / 48 mm
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale S1 100 %: 1500 W
  • Lame de scie: 254 x 30 mm
  • Plage d'inclinaison de la lame de scie: -1.5 - 46.5 °
  • niveau sonore: 92 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 105 dB(A)
  • Vitesse de coupe: 56 m/s
  • Hauteur de coupe: 0 - 80 mm