• Il 29/05 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 30/05/2025

SB 18 Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Codice art.: 602245560
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Martello perforatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 602245560
copia
EAN / GTIN 4007430331465
copia
Codice del produttore 602245560
copia
Numero-L L01750 630
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano-avvitatore a percussione a batteria leggero e compatto dalla forma estremamente corta per impieghi versatili
  • Funzione di percussione per forare murature
  • Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
  • Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Mandrino autoserrante, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, 2 batterie Li-Power (18 V/2,0 Ah), Caricabatteria SC 30, metaBOX 145

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 2 Ah
  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Foratura metallo: 2.5 m/s²
  • Apertura mandrino: 1 - 10 mm
  • Ø foratura muratura: 10 mm
  • Ø foratura acciaio: 10 mm
  • Ø foratura legno tenero: 20 mm
  • Coppia regolabile: 0.5 - 4.5 Nm
  • Peso con batteria: 1.3 kg
  • Peso senza batteria: 0.92 kg
  • N. giri max. a vuoto: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Coppia max. (avvit. duro): 48 Nm
  • Coppia max. (avvit. morbido): 24 Nm
  • Numero max. di percussioni: 24000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 86 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 97 dB(A)
  • Foratura a percussione calcestruzzo: 23 m/s²