{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couple, min. | 0,5 Nm | |
| Nombre de batteries incluses | 2 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Capacité de la batterie | 2 Ah | |
| Couple, max. | 4,5 Nm | |
| Vitesse de frappe, max. | 24 000 min-1 | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Nombre de coups | 1 | |
| Diamètre de serrage min., avec mandrin à changement rapide | 1 mm | |
| Diamètre de serrage max., avec mandrin à changement rapide | 10 mm | |
| Diamètre max., acier | 10 mm | |
| Diamètre max., bois | 20 mm | |
| Type de produit | perceuse-visseuse à percussion | |
| Nombre de vitesses / niveaux | 2 | |
| Couple | 1 | |
| Couple max. (matériaux tendres) | 24 Nm | |
| Couple max. (matériaux durs) | 48 Nm | |
| Pour matériau | acier; bois; maçonnerie | |
| Exécution porte-outils | avec mandrin à changement rapide | |
| Perçage/lamage/alésage dans | bois; acier | |
| Vibrations suivant EN | 2,5 m/s2; 23 m/s2 | |
| Incertitude vibrations (valeur K) | 1,5 | |
| Niveau sonore | 86 dB | |
| Particularité / Equipement | modèle compact; avec crochet de ceinture; avec éclairage LED | |
| Poids total | 1,3 kg |
| Référence article | 602245560 | |
| EAN / GTIN | 4007430331465 | |
| Réf. fabricant | 602245560 | |
| Article hors catalogue | L01750 630 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |