FSB 36-18 LTX BL 40 Decespugliatore a batteria

Codice art.: 601611850
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Set di elettroutensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601611850
copia
EAN / GTIN 4061792176676
copia
Codice del produttore 601611850
copia
Numero-L L01750 70
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Decespugliatore a batteria silenzioso, dotato di impugnatura a manubrio regolabile per lavorare comodamente su superfici più ampie
  • Versatilità d'uso con bobina a doppio filo per tagliare l'erba o lama per arbusti
  • Regolazione semplice del filo premendo brevemente sulla testa della bobina durante il lavoro
  • Cambio del filo Metabo Quick: in modo rapido e senza utensili, senza togliere o aprire la bobina
  • Potente motore Brushless per elevate prestazioni di taglio e lunga autonomia per ogni carica
  • Rapido inizio del lavoro grazie a un avvio veloce e potente
  • Lavoro flessibile grazie alla regolazione della velocità in continuo
  • Robusto durante l’uso grazie alla testata ingranaggi in metallo e alla sbarretta di protezione aggiuntiva posta sulle batterie
  • Lavoro sicuro grazie alle impugnature in gomma e all'interruttore di sicurezza supplementare
  • Postura salutare e peso bilanciato grazie alla tracolla da spalla regolabile
  • Ecologico e silenzioso grazie al funzionamento a batteria, quindi impiegabile anche in aree sensibili ai rumori
  • Compatibilità al 100% con la classe 18 Volt: potente funzionamento a 36 Volt con due batterie da 18 Volt di Metabo
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Impugnatura a manubrio, Cinghia da spalla, Carter di protezione, Bobina a doppio filo (Ø filo 2 mm, 4 m), Lama a 3 denti, Adattatore per lama, Chiave combinata, Perno di arresto, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Diametro filo: 2 mm
  • Peso con batteria: 4.8 kg
  • Peso senza batteria: 3.9 kg
  • Impugnatura: Impugnatura a due manici
  • Funzionamento a vuoto: 1.1 m/s²
  • N. giri max. a vuoto: 0 - 6000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.1 dB(A)
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 72 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 93 dB(A)
  • Diametro cerchio taglio: 40 cm

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello