{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V; 36 V | |
| Serie | FSB | |
| Denominación del fabricante | FSB 36-18 LTX BL 40; Metabo FSB 36-18 LTX BL 40 | |
| Embalaje | sueltos | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Tipo de producto | Soplador de hojas | |
| Funciones | Soplado | |
| Nivel de intensidad acústica | 72 dB | |
| Nivel de potencia acústica | 93 dB | |
| Peso total | 3,9 kg |
| Número de artículo | 601611850 | |
| EAN / GTIN | 4061792176676 | |
| Número del fabricante | 601611850 | |
| Número L | L01750 70 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |