Tappetino antiscivolo

Codice art.: 5790250
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Esecuzione Ritaglio
Tipo di prodotto Tappetino antiscivolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5790250
copia
EAN / GTIN 4010886579022
copia
Codice del produttore 5790250
copia
Numero-L L60160 3958
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Tagliare in modo individuale
Resistenza alla temperatura: da -30 °C a +100 °C
Ammortizzante per urti e rumori
Dimensioni: largh. 475 x lungh. 2000 mm

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 2.000 mm x 475 mm
  • Larghezza totale [mm]: 475 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 2.000 mm
  • Punto di fusione [mm]: circa 250 °C
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello