Spazzola per piattello grana ceramica (CER), ⌀ 100 mm, Grana: 80

Codice art.: 575032 80
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
Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grana 80
⌀ Spazzola D1 100 mm
⌀ Piattello D2 106 mm
Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grado di finezza grosso
Spessore setole 1,2 mm
⌀ Superficie di lavoro 100 mm
⌀ Foro d1 22 con cava mm
Lunghezza utile H1 35 mm
Velocità consigliata 1.400 min-1 - 1.700 min-1
Numero massimo giri 3.500 min-1
Avanzamento 3.000 mm/min - 5.500 mm/min
Accostamento 0,8 (fine) – 1,5 (grosso) mm
Tipo di prodotto Spazzola per piattello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 575032 80
copia
EAN / GTIN 4045197892744
copia
Codice del produttore 575032 80
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole a piattello con setole abrasive molto spesse (dotazione completa) colate nel platorello in plastica. Elevata stabilità dimensionale grazie a setole che si supportano a vicenda. Durata molto elevata.
Spazzole in nylon con percentuale di grana ceramica. Azione abrasiva aggressiva.
Con scanalatura longitudinale per il serraggio su portafrese con trascinatore frontale (DIN 6357) e attacchi universali per mandrini portafresa (DIN 6358).

Vantaggi:

  • Ripassatura subito dopo il processo di asportazione truciolo.
  • Risultati riproducibili grazie a una grana abrasiva continua.
  • Sicurezza dei processi grazie all'elevata stabilità e precisione dimensionale.
  • Montaggio rapido e sicuro senza altri accessori.
  • Elevatissima precisione di concentricità.

Uso:

Su centri di lavorazione CNC e nella robotica, preferibilmente nella rettifica con lubrorefrigerante. Lavorazione di pezzi piatti: sbavatura, arrotondamento degli spigoli, lavori di precisione dopo la fresatura, finitura superficiale ad es. di superfici di contatto e di tenuta.

Nota:

Esecuzioni speciali disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript