Spazzola circolare con gambo filo in INOX 0,20 mm, ⌀ spazzole D1×larghezza utile L1: 30X6mm

Codice art.: 574253 30X6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

⌀ spazzole D1×larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione filo INOX
⌀ Spazzola D1 30 mm
Spessore setole 0,2 mm
Larghezza utile L1 6 mm
Lunghezza utile H1 6 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Trecce ondulata
Numero massimo giri 20.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 574253 30X6
copia
EAN / GTIN 4067263934745
copia
Codice del produttore 574253 30X6
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, ⌀ codolo 6 mm.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L’alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.
Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript