Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,20 mm 30X6

Č. pol.: 574253 30X6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
545 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Drôt INOX
⌀ kefy D1 30 mm
Hrúbka štetín 0,2 mm
Šírka orezania L1 6 mm
Dĺžka orezania H1 6 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Zapletanie zvlnené
maximálne otáčky 20 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574253 30X6
EAN/GTIN 4067263934745

Popis

Prevedenie:

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, stojka ⌀ 6 mm.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.
Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.
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
    ⌀ kefy D1ךírka osadenia L1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka