Bristle Brush modello C ⌀ 150 mm, BB-ZB, Grana: 80

Codice art.: 573555 80
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
Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 80
⌀ Spazzola D1 150 mm
Larghezza spazzola 12 mm
Denominazione originale prodotto BB-ZB
Colore giallo
Numero massimo giri 6.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 573555 80
copia
EAN / GTIN 480113321542
copia
Codice del produttore 33215
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Le spazzole per la pulizia speciale ad alta stabilità sono corpi abrasivi omogenei, composti da una miscela di grana ceramica dalla forma precisa e ossido di alluminio, che si caratterizzano per una durata straordinaria. Molto flessibili e adattabili.
La spazzola radiale Bristle Brush è composta di segmenti singoli (larghezza circa 1,6 mm).
Con setole piegate (modello C) per la lavorazione di superfici profilate.

Uso:

Rispettare il senso di rotazione.
Su quasi tutti i materiali con la massima sicurezza di lavoro. Rimozione di ruggine, residui di colla, colore, leggeri graffi e bave. Per dissolvenza e rifinitura, lucidatura, pulizia e sbavatura.
⌀ Foro 25,4 mm con anelli di riduzione in dotazione ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Ampliabile fino a qualsiasi larghezza con adattatore n. art. 573580. Impiego su smerigliatrici doppie o diritte oppure su alberi flessibili con mandrino portapezzi n. art. 556380 Dim. 1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript