Bristle-Brush Tip C ⌀ 150 mm, BB-ZB, granulacija: 80

Artikl br.: 573555 80
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 80
⌀ četke D1 150 mm
Širina četke 12 mm
oznaka proizvođača BB-ZB
Boja žuta
maksimalan broj okretaja 6.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 573555 80
EAN / GTIN 480113321542
Broj proizvođača 33215
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Posebne lijevane četke za čišćenje su homogena brusna tijela s mješavinom precizno oblikovanih keramičkih zrna i aluminijevog oksida i nude izvanredan vijek trajanja. Iznimno fleksibilni i prilagodljivi.
Radijalna Bristle-Brush četka sastoji se od pojedinih segmenata (širine cca. 1,6 mm).
Sa savijenim vlaknima (tip C) za obradu profiliranih površina.

Upotreba:

Paziti na smjer rotacije.
Na gotovo svim materijalima pri najvećoj mogućoj radnoj sigurnosti. Uklanjanje korodiranih slojeva, ostataka ljepila, boje, blagih ogrebotina i srhova. Za uglađivanje, završnu obradu, poliranje, čišćenje i skidanje srha.
⌀ provrta 25,4 mm s priloženim redukcijskim prstenima ⌀ 22,23/19/15,6/12,7 mm. Moguće ju je proširiti s adapterom br. 573580 na željenu širinu. Primjena na strojevima s dvije brusilice ili na ravnim brusilicama odn. fleksibilnim vratilima sa steznim trnom br. 556380 vel. 1.