Bristle-Brush, tyyppi C, ⌀ 150 mm 80

Tuote nro.: 573555 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 80
Harjasten ⌀ D1 150 mm
Harjan leveys 12 mm
Valmistajamerkintä BB-ZB
Väri keltainen
Enimmäiskierrosluku 6 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 573555 80
EAN / GTIN 480113321542
Valmistajan numero 33215

Kuvaus

Malli:

Valetut erikoispuhdistusharjat ovat homogeenisia hiomapäitä, joissa käytetään tarkkaan muotoillun keramiikkarakeen ja alumiinioksidin seosta, ja joiden käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä. Erittäin joustava ja mukautuva.
Säteittäinen Bristle-Brush koostuu yksittäissegmenteistä (leveys n. 1,6 mm).
Taivutetut harjakset (tyyppi C) profiloitujen pintojen työstöön.

Käyttö:

Huomioi pyörimissuunta.
Lähes kaikille materiaaleille työturvallisuuden ollessa huippuluokkaa.Ruosteen, liimajäämien, maalin, pintanaarmujen ja särmien poistoon. Häivytyksiin, viimeistelyyn, kiillottamiseen, puhdistamiseen ja purseenpoistoon.
Reiän ⌀ 25,4 mm mukana supistusrenkaat ⌀ 22,2 / 19 / 15,6 / 12,7 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat