Escova de cerdas tipo C ⌀ 150 mm, BB-ZB, Granulometria: 80

N.º do artigo: 573555 80
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
104 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo Cerâmica
Granulometria 80
⌀ da escova D1 150 mm
Largura da escova 12 mm
Designação do fabricante BB-ZB
Cor amarelo
n.º máximo de rotações 6.000 r.p.m.
Tipo de produto Escova circular

Identificação e classificação

Número do artigo 573555 80
EAN/GTIN 480113321542
Número do fabricante 33215
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

As escovas de limpeza especiais seladas são corpos abrasivos homogéneos com uma mistura de grão de cerâmica moldado com precisão e óxido de alumínio e uma vida útil excecional. Extremamente flexíveis e adaptáveis.
A Bristle-Brush radial é composta por segmentos individuais (aprox. 1,6 mm de largura).
Com cerdas dobradas (tipo C) para o processamento de superfícies perfiladas.

Vantagem:

Respeitar o sentido de rotação.
Em quase todos os materiais com a maior segurança no trabalho possível. Remoção de ferrugem, resíduos de cola, tinta, riscos leves e rebarbas. Para alisado, acabamento, polimento, limpeza e rebarbagem.
⌀ do orifício 25,4 mm com anéis redutores agregados ⌀ 22,23/19/15,6/12,7 mm. Podem ser ampliadas para qualquer largura com o adaptador n.º 573580. Uso em retificadoras duplas ou retificadoras retas ou eixos flexíveis com mandril de fixação n.º 556380 tam. 1.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados