Lima abrasiva − carburo di silicio (verde), quadra, Lunghezza × Larghezza (mm) Grana: 100X10G

Codice art.: 558625 100X10G
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    5,76 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    4,80 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 100
Grado di finezza grossa
Forma quadra
Larghezza 10 mm
Lunghezza 100 mm
Colore verde
Tipo di prodotto Lima abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 558625 100X10G
copia
EAN / GTIN 4260496530894
copia
Produttore/persona responsabile Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
 
Metallo duro (HM)
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
Ti
adatto per / [m/min]
 
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
CuZn
adatto per / [m/min]
 
Alluminio, CFRP
adatto per / [m/min]
 
Pietra
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Uso:

Per sbavare, affilare, levigare e smussare utensili o taglienti di utensili. Per la lavorazione di fori, superfici e bordi nella realizzazione di stampi. Anche per migliorare e levigare la superficie.
Per metalli duri, non ferrosi, vetro, ceramica, porcellana. Un materiale con elevata durezza e marcato effetto autoravvivante.

Nota:

Utilizzare preferibilmente con olio, petrolio o acqua.