Abziehfeile − Siliciumcarbid (grün), vierkant, Länge×Breite (mm) Feinheitsgrad: 100X10G

Artikel-Nr.: 558625 100X10G
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,72 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,00 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    6,66 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
232 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Feinheitsgrad Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 100
Feinheitsgrad grob
Form vierkant
Breite 10 mm
Länge 100 mm
Farbe grün
Produktart Abziehfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558625 100X10G
EAN / GTIN 4260496530894
Hersteller/verantwortliche Person Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden. Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau. Außerdem zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren.
Für Hartmetall, NE-Metall, Glas, Keramik, Porzellan. Ein Material mit großer Härte und ausgeprägtem Selbstschärfeffekt.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.