Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA) ZK713T, 10×330 mm, Grana: 60

Codice art.: 558220 60
copia
Prezzo per 1 Articolo (2,97 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    0,98 € / 1 Articolo
    (2,97 € / 1 Metre)
  • da 100 Articolo
    0,82 € / 1 Articolo
    (2,48 € / 1 Metre)
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura ZK713T
Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 60
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 10 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 330 mm
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 558220 60
copia
EAN / GTIN 4018875306550
copia
Codice del produttore 730655
copia
Produttore/persona responsabile VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabella dati

Al/Mg
adatto per / [m/min]
 
35
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
20
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
32
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
25
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
 
20
INOX
adatto per / [m/min]
 
18
Ti
adatto per / [m/min]
 
10
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
30
Legno
adatto per / [m/min]
 
23
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasivo ad elevate prestazioni con zirconio (ZA) per asportazione maggiore. L’auto affilatura continua consente, rispetto al corindone normale, una durata maggiore con una capacità di taglio maggiore e una qualità superficiale uniforme.
Tessuto T (robusto e flessibile) con capacità di flessione speciale per lavori anche a raggio stretto su macchine a conduzione manuale.

Uso:

Per la lavorazione di tutti gli acciai e le leghe di acciaio, la ghisa e i metalli non ferrosi.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici vedi n. art. 568526 e successivi.