HCP 139-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: 5567968
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
Prezzo per 2 Articolo: 210,00 €
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAMIQ
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5567968
copia
EAN / GTIN 7291075334180
copia
Codice del produttore 5567968
copia
Numero-L L24050 252
copia

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 13.9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 13.0, Point Angle (SIG) 134 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.58 mm
  • Diametro della fresa (DC) 13.9 mm
  • Functional Length (LF) 4.09 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 13.0
  • Spessore inserto (S) 7.6 mm
  • Point Angle (SIG) 134 Degrees
  • Point Length (PL) 3.51 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAMIQ" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti