• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

HCP 119-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: 5567953
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5567953
EAN / GTIN 7291075334036
Codice del produttore 5567953
Numero-L L24050 227

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 11.9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 11.0, Point Angle (SIG) 139 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.52 mm
  • Diametro della fresa (DC) 11.9 mm
  • Functional Length (LF) 3.85 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 11.0
  • Spessore inserto (S) 6.6 mm
  • Point Angle (SIG) 139 Degrees
  • Point Length (PL) 2.75 mm